text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.1/4X8 C


Referência 1F887045
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 86
Comprimento total (mm) 261
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 86
Comprimento total (mm) 261
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 40
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1F887045
EAN 4022835831181
UBB 500513439579
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.