text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X8 C 35° RSP


Referência 2W330116
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 86
Comprimento total (mm) 261
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 86
Comprimento total (mm) 261
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 40
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2W330116
EAN 4022835831198
UBB 500513439165
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83119
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.