text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X12 B-AZ

Entrega em 3 semanas

Referência 8R326252
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 86
Comprimento total (mm) 261
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 86
Comprimento total (mm) 261
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 86
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 40
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8R326252
EAN 4022835833123
UBB 500513438902
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83312
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.