text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X12 B


Numéro d'article 6S144552
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 79
Comprimento total (mm) 234
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 79
Material de corte HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 79
Comprimento total (mm) 234
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 79
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 35.5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S144552
EAN 4022835833093
UBB 500513438175
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83309
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.