text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X8 C 35° RSP


Referência 4V226770
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 35.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 35.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 70
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 28
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4V226770
EAN 4022835831129
UBB 500513437912
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83112
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.