text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X12 B


Referência 8G166947
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 76
Comprimento total (mm) 221
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 76
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 76
Comprimento total (mm) 221
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 76
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 31.5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8G166947
EAN 4022835833062
UBB 500513437342
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83306
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.