Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9A569393
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9A569393
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
79
Comprimento total (mm)
224
Diâmetro do eixo (mm)
40
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
79
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
79
Comprimento total (mm)
224
Diâmetro do eixo (mm)
40
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
79
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
8
Chave quadrada (mm)
31.5
Tamanho da rosca (polegadas)
2 1/2 inch
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A569393
EAN
4022835831150
UBB
500513437185
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83115