text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 15/16X20 2.1/2


Referência 8T478322
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 14
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8T478322
EAN 4022835833321
UBB 500513443852
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83332
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.