text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B


Referência 0G097882
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 5.6
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 17
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 5.6
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 17
Tamanho da rosca 12
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0G097882
EAN 4022835833208
UBB 500513445758
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.