Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Y534406
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 11/16X16 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Y534406
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
16
Chave quadrada (mm)
11.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Y534406
EAN
4022835832324
UBB
500513436682
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83232