Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0A979482
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X32 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0A979482
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
14
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0A979482
EAN
4022835832331
UBB
500513436849
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83233