Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5J752424
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X20 2.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5J752424
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
14
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J752424
EAN
4022835833338
UBB
500513444017
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83333