text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X12 B


Referência 0V986845
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 22.4
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0V986845
EAN 4022835833017
UBB 500513435775
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.