text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.5/16X18 B


Numer artykułu 2E523822
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 57
Comprimento total (mm) 162
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 57
Comprimento total (mm) 162
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 20
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2E523822
EAN 4022835833383
UBB 500513442607
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83338
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.