Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9W115684
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/4X40 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W115684
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
63
Tipo de rosca
UNS
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
63
Tipo de rosca
UNS
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
40
Chave quadrada (mm)
5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W115684
EAN
4022835832034
UBB
500513446251
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83203