text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/4X36 B


Referência 6V502190
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 63
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 63
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 36
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6V502190
EAN 4022835832027
UBB 500513446178
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.