Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5C324591
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5C324591
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
63
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
63
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C324591
EAN
4022835833215
UBB
500513443282
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83321