text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 B


Referência 9V535933
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9V535933
EAN 4022835833710
UBB 500513443365
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83371
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.