Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5N890160
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/4X24 B
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
5N890160
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
63
Tipo de rosca
UNS
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
63
Tipo de rosca
UNS
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N890160
EAN
4022835832010
UBB
500513446095
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83201