HERBO BVBA
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
Roscar
Machos de máquina
2B904181
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X8 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2B904181
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
57
Comprimento total (mm)
162
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
57
Comprimento total (mm)
162
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
8
Chave quadrada (mm)
20
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2B904181
EAN
4022835831068
UBB
500513435361
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83106