text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X18 B


Referência 7H322798
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 57
Comprimento total (mm) 162
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 57
Comprimento total (mm) 162
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 20
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7H322798
EAN 4022835833390
UBB 500513442524
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83339
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.