text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/2X32 B


Numéro d'article 2F269022
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 29
Material de corte HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 29
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 7.1
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F269022
EAN 4022835832256
UBB 500513436500
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83225
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.