Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5M703325
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/2X28 2.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5M703325
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
29
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
29
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
28
Chave quadrada (mm)
7.1
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M703325
EAN
4022835833253
UBB
500513443027
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83325