text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.1/8X18 B


Referência 9D190037
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 48
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 48
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 48
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 48
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9D190037
EAN 4022835833352
UBB 500513442110
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83335
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.