text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.1/2X8 C


Referência 2N930221
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 22.4
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2N930221
EAN 4022835831075
UBB 500513434117
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83107
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.