text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.1/16X8 C


Referência 3M236242
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 48
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 48
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 48
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 48
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3M236242
EAN 4022835831013
UBB 500513433952
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.