Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9C484760
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.1/16X18 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9C484760
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
48
Comprimento total (mm)
138
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
48
Comprimento total (mm)
138
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
16
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C484760
EAN
4022835833345
UBB
500513441872
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83334