text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina extra longo ISO 2283 N/A HSS-G M5


Referência 4U776902
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3.15
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4U776902
EAN 4022835801061
UBB 500691099948
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.