Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6T276317
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
Völkel Macho de máquina extra longo ISO 2283 N/A HSS-G M4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6T276317
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6T276317
EAN
4022835801054
UBB
500691099781
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80105