text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5157 N/A HSS-G 3/8X19 D


Referência 9U023014
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte Outro
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9U023014
EAN 4022835653165
UBB 500513493683
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 65316
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.