text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5157 N/A HSS-G 1/8X28 D


Referência 5X777325
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte Outro
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5X777325
EAN 4022835653127
UBB 500513492859
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 65312
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.