Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4P375503
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
Völkel Macho de máquina DIN 5157 N/A HSS-G 1.1/4X11 D
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4P375503
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
24
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4P375503
EAN
4022835653349
UBB
500513492446
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
65334