text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8


Artículo No. 2E669771
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 14.5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2E669771
EAN 4022835784203
UBB 500691063704
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 78420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.