Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1C449825
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C449825
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
14.5
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C449825
EAN
4022835785200
UBB
500691067762
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
78520