Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9N243155
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9N243155
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
35
Rosca por polegada
19
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Medida de encaixe
9.0
Escala de aperto
22
Comprimento total
100
Medida do encaixe (mm)
12
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
5156
Números do artigo
Referência
9N243155
EAN
4022835787167
UBB
500691070972
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
78716