text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Referência 4A040624
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4A040624
EAN 4022835784166
UBB 500691062979
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78416
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.