Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0M973934
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0M973934
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M973934
EAN
4022835784173
UBB
500691063134
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
78417