text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4


Referência 3Y160480
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3Y160480
EAN 4022835785231
UBB 500691068182
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78523
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.