Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N391906
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4N391906
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
220
Diâmetro do eixo (mm)
45
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
220
Diâmetro do eixo (mm)
45
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
35
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N391906
EAN
4022835784548
UBB
500691065949
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
78454