Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Z912836
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Z912836
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
28
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z912836
EAN
4022835785132
UBB
500691066368
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
78513