text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Referência 8K866484
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8K866484
EAN 4022835784135
UBB 500691062300
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78413
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.