text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Referência 8R994149
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8R994149
EAN 4022835785156
UBB 500691066772
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78515
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.