text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8X11


Referência 5H258104
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 29
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5H258104
EAN 4022835785385
UBB 500691069339
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.