Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6P621563
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6P621563
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6P621563
EAN
4022835785187
UBB
500691067358
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
78518