text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2


Referência 0J061532
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 12
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0J061532
EAN 4022835784197
UBB 500691063548
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78419
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.