text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/2


Referência 7G831173
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 29
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7G831173
EAN 4022835785422
UBB 500691069586
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78542
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.