text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 3/8X19 C 35° RSP


Referência 3Q512139
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 19
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3Q512139
EAN 4022835359944
UBB 500513526698
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35994
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.