Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9O680798
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.X11 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9O680798
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
38
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
38
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
20
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9O680798
EAN
4022835734147
UBB
500513426451
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73414