Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7G361763
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/8X28 B
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
7G361763
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
28
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7G361763
EAN
4022835359920
UBB
500513526441
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35992