text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C


Referência 1R354630
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 28
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 28
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 12
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1R354630
EAN 4022835734109
UBB 500513426113
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 73410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.